建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)12×7.5
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
穴数6ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)15×9
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)9×12
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6
穴数6ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
真鍮製玄関レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)2000
穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6
穴数6ヶ
真鍮製玄関レール
材質真鍮
仕上生地
長さ(mm)2000
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5
穴数6ヶ
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)100
仕様ベアリング入
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)80
仕様ベアリング入
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)真鍮クローム+SUS
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様天井付・先入
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
¥1,488~
税込¥1,637~
6日以内出荷
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本
材質真鍮
高さ(mm)25
仕上クローム
内径A(Φmm)Φ32.3
外径C(Φmm)35.5
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
仕上クローム
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質真鍮クローム+SUS
長さ(mm)100
適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
タルキックⅡ
シネジック
税込¥3,958~
¥3,598~
内外締り
ウエスト
税込¥9,238
¥8,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。