絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- モノタロウ(67)
- LAMP(スガツネ工業)(1,432)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- ハイロジック(1,199)
- エスコ(1,150)
- シロクマ(1,140)
- WAKI(和気産業)(1,103)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](840)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(722)
- ハーフェレ(687)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- アトムリビンテック(651)
- ダイケン(492)
- 八幡ねじ(468)
- BAUHAUS(マツ六)(460)
- 福井金属工芸(442)
- フジテック・ジャパン(424)
- 美和ロック(418)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)投函タイプ前入れ前取り出し右開き
エクスポスト FS型
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス寸法(mm)本体:435×390×185寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36角度(°)取り出し:35適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)投函タイプ前入れ前取り出し
ネクストポスト L-1 型
TOEX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40角度(°)取り出し:45適合寸法(mm)投函物:360×260×35投函タイプ前入れ前取り出し
宅配ボックス KL 本体のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台9日以内出荷縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。仕様本体のみ材質めっき鋼板
宅配ボックス KT・KL ベースプレートセット(ポール2本用)
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)仕様ポール2本用材質ステンレス
宅配ボックス KT ベースプレートセット(ポール1本用)
TOEX(LIXIL)¥8,698税込¥9,5681台9日以内出荷宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。仕様ポール1本用材質ステンレス
宅配ボックス KT 据置用ベースのみ
TOEX(LIXIL)¥13,980~税込¥15,378~1台9日以内出荷たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス材質高耐食溶融めっき鋼板
宅配ボックス KT スタンダード 本体のみ
TOEX(LIXIL)¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス仕様本体のみ材質めっき鋼板投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ
TOEX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス仕様本体のみ材質めっき鋼板投函タイプ前入れ前出し