建築金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤー長さ(m)1.5
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途A2以上の大判パネルに適しています。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
上部金具をゆるめてから、ワイヤーを差し込み、締め込むだけでワイヤーに張力が加えられます。
材質真鍮
仕上梨地ニッケルメッキ
壁面後付けの100kg対応の重量用ピクチャーレール。美術館・博物館・商業施設等の軽量物から重量物までの展示に対応できる汎用性の高いピクチャーレールです。
8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。