材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質鉄
表面処理塗装
ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。
用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様2バイヨウ
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)3
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
表面処理ニッケルめっき
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。
材質亜鉛ダイカスト
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1×4材用のソーホースブラケットです。
1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り)
2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。
色はシルバーとブラックの二種類です。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
用途レベルの調整に使用します。
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレスSUS304
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。