建築金物 :「棚補強」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質は鉄でユニクロめっきです。フラットバーでとても硬く、補強や棚受けとして使いやすいです。板の両面にさらザクリがしてある為、サラ木ねじやサラタッピングねじで両面どちら側からでも取付けができます。
用途棚受け、または補強金物として使用します。
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5
材質鉄
板厚(mm)3.2
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
材質鉄
穴径(Φmm)(大)15、(小)5
板厚(mm)4.5
穴数(大)4、(小)12
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。