11ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,392件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック下部ピボット(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
ステンレス蝶番 フジテック・ジャパンステンレス蝶番フジテック・ジャパン
399税込439
1個ほか
当日出荷
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上 モノタロウ手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上モノタロウ(31件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
きのこ型床付戸当り ハイロジックきのこ型床付戸当りハイロジック(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
アルミワイヤー WAKI(和気産業)アルミワイヤーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
278税込306
1巻
当日出荷
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
ダクト挿入型逆風防止シャッター シルファーダクト挿入型逆風防止シャッターシルファー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.29MB)
引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)引戸戸車セットTOSTEM(LIXIL)(10件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
シルバー
ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]ポリアジャスター NEBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.33ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
ねじ穴用シール TRUSCOねじ穴用シールTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1シート(12個)
当日出荷
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本材質PA6、鋼
アイアンバー ブラック NewHikariアイアンバー ブラックNewHikari(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付きブラック仕上艶消し黒塗装
アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から5日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
ステンレスクレセント ジョー・プリンス竹下ステンレスクレセントジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本質量(g)51勝手仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)らくあげEIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(20件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
S字フックステンレス LEC(レック)S字フックステンレスLEC(レック)
639税込703
1セット(8個)ほか
当日出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。仕様S字材質ステンレス鋼線
キレイに曲がる板 コンテックキレイに曲がる板コンテック(5件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
フラット戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フラット戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロンタイプ面付型取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
myナンバー錠可変式(横開扉用) 田島メタルワークmyナンバー錠可変式(横開扉用)田島メタルワーク(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。 大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)日大工業(28件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
調整クサビ ダンドリビス調整クサビダンドリビス(14件のレビュー)
249税込274
1箱(12本)ほか
当日出荷
すき間に入れてパキッと折るだけウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOジョイント金具19型UクロームTRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
アルミ小口カブセTバー 浜国アルミ小口カブセTバー浜国
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
用途床・壁のすきま材材質アルミ長さ(mm)4005幅(mm)15厚さ(mm)1.5高さ(mm)11.5
サッシロック SLIM ノムラテックサッシロック SLIMノムラテック(9件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から13日以内出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
穴あきボード専用フック WAKI(和気産業)穴あきボード専用フックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
379税込417
1パック(3本)
当日出荷
穴あきボード専用のフックです。 穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5材質ステンレスSUS304
ステン二重鏡止め ACE(エース)ステン二重鏡止めACE(エース)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10生地
丁番ドクター 土牛丁番ドクター土牛(16件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合儀星丁番・旗丁番
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具ACE(エース)
249税込274
1個
当日出荷
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物