21ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,370件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.2mmx 10m ピアノ線 エスコ0.2mmx 10m ピアノ線エスコ
740税込814
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7965-87
万能クレセント 新日軽(LIXIL)万能クレセント新日軽(LIXIL)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
引戸用ストッパー WAKI(和気産業)引戸用ストッパーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
【メーカー純正合鍵作成サービス】  GOAL GOAL(ゴール)【メーカー純正合鍵作成サービス】 GOALGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
21日以内出荷
サービス分類その他
引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産チリ角BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業)ステンレス線 ミニWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
229税込252
1袋ほか
当日出荷
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
材質SUS304
0.3mmx 10m ピアノ線 エスコ0.3mmx 10m ピアノ線エスコ(3件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3長さ(m)10エスコ品番EA951AP-0.3
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
強力打掛 ハイロジック強力打掛ハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCOジョイント金具19型CステンレスTRUSCO(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ハードドアストップ ACE(エース)ハードドアストップACE(エース)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(11件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3F型家研販売
519税込571
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)
DC クローム三方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クローム三方 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム三方仕上クロームメッキ
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
エラストマー2X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー2X4用ゴムキャップDIY-ID(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ポスト目隠し TOSTEM(LIXIL)ポスト目隠しTOSTEM(LIXIL)(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
セット内容本体×1
デザインワイヤー 自遊自在 日本化線デザインワイヤー 自遊自在日本化線(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から3日以内出荷
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)通風パネルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
Sカン WAKI(和気産業)SカンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質スチール、クロームメッキクローム線径(Φmm)6
プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]プルーハンドル PH-2BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー取手取手
エントランスフック ViK(ヴィク) 森田アルミ工業エントランスフック ViK(ヴィク)森田アルミ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
柱交換用パイプコーナー タナカ柱交換用パイプコーナータナカ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)付属品(TBB-75D)×8本使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。寸法(mm)150×45×85規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
スチール束<新横綱>Fタイプ タナカスチール束<新横綱>Fタイプタナカ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
ストライク SYS(シブタニ)ストライクSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
フェルトアジャスター ACE(エース)フェルトアジャスターACE(エース)(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
ガラス戸レール3下 光モールガラス戸レール3下光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製長押フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
モダン神棚 Lotus One 神棚の里モダン神棚 Lotus One神棚の里
1,598税込1,758
1個
当日出荷
通常配られる頒布大麻お祀りすることができ、一社タイプなので場所を取らずにお祀りできます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもや、御朱印帳立てとしてもオススメです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×5.8×11.7
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
後入れリングランナー(10個入) TOSO後入れリングランナー(10個入)TOSO
669税込736
1袋
当日出荷
後からでも入れられるリングライナーです。
内径(Φmm)35外径(Φmm)44適合サイズ(Φmm)27以下入数(個)10
ソーホースブラケット 八幡ねじソーホースブラケット八幡ねじ(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(2個)
当日出荷
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質
ピラシェル棚柱 ピン止め金具 WAKI(和気産業)ピラシェル棚柱 ピン止め金具WAKI(和気産業)
369税込406
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物