27ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,370件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)窓枠用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物種類壁付型仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
LR戸当り アトムリビンテックLR戸当りアトムリビンテック(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
スッポンフック ステン 大一鋼業スッポンフック ステン大一鋼業(5件のレビュー)
399税込439
1パック(3個)
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。耐荷重(kg)5材質ステンレス寸法H(mm)35寸法W(mm)30
非常カバー ミネベアショウワ非常カバーミネベアショウワ(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
プッシュ栓錠 アルファプッシュ栓錠アルファ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2シリンダー3本ピンシリンダー適合扉厚(mm)21~33キー3本
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
メッキボルトナット ノーブランドメッキボルトナットノーブランド(4件のレビュー)
579税込637
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
かど金物 ノーブランドかど金物ノーブランド(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックハンドルLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
金具用石こうピンLONG 八幡ねじ金具用石こうピンLONG八幡ねじ
439税込483
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴「M3」「M4」の2サイズ展開適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
木製手すり nimone (ニモネ) ECLE(エクレ)木製手すり nimone (ニモネ)ECLE(エクレ)(11件のレビュー)
1,790税込1,969
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
アンカー戸当 TRUSCOアンカー戸当TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷
材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
パイプクランパー DIY-IDパイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
内外錠 TOSTEM(LIXIL)内外錠TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
石膏釘 平型 マジッククロス8石膏釘 平型マジッククロス8(6件のレビュー)
179税込197
1パック(2個)
当日出荷
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど耐荷重(kg)2.7材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
119税込131
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ メンBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)ほか
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
壁面用Pボード止め金具セット 光壁面用Pボード止め金具セット(2件のレビュー)
279税込307
1箱(4セット)
当日出荷
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
パワーロック ノムラテックパワーロックノムラテック(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓取付可能寸法(mm)27~48
長アングル ハイロジック長アングルハイロジック(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20材質仕上ユニクロームメッキ仕上
横受 ハイロジック横受ハイロジック(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
パワープレート ハイロジックパワープレートハイロジック(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
ネコピース 2ツ穴 フルサト工業ネコピース 2ツ穴フルサト工業(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SPHC
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座ミネベアショウワ(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
イージーソケットねじ止式 アトムリビンテックイージーソケットねじ止式アトムリビンテック(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。適合パイプ径(Φmm)25形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
不等辺アングル クローム TRUSCO不等辺アングル クロームTRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所グレーチングクリップGCI型水本機械製作所(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ポストガイド(傾斜付) SYS(シブタニ)ポストガイド(傾斜付)SYS(シブタニ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール仕上焼付塗装
スリム伸縮竿 ロング リブプラススリム伸縮竿 ロングリブプラス
849税込934
1個
7日以内出荷
室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。
材質パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂ホワイト質量(g)630耐荷重(kg)3寸法(cm)150~270パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
イーグル玄関用ステンレスレール 浜国イーグル玄関用ステンレスレール浜国
3,490税込3,839
1本
翌日出荷
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)17高さ(mm)12
万能面付鎌錠 ウエスト万能面付鎌錠ウエスト
6,898税込7,588
1個
当日出荷
左右兼用の戸先錠です。
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物