33ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,368件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便差入口 ハイロジック郵便差入口ハイロジック(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト
扉用ブルモーションユニット ハイロジック扉用ブルモーションユニットハイロジック(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ドアストッパー ハイロジックドアストッパーハイロジック(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途取付簡単!!接着テープ付 通風時や、手荷物の多い時などに大変便利!材質亜鉛ダイカスト
ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスフードケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
ユニクロワイド棚受 TRUSCOユニクロワイド棚受TRUSCO(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研)ホーム ラッチ錠GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉
手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)手すり ディンプルタイプOMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
ソケット ACE(エース)ソケットACE(エース)(8件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷
付属品スチール十字穴付皿木ネジ形状ソケット取付穴数3
スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 GM100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
L型アングル受座 LAMP(スガツネ工業)L型アングル受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
アンカー用メネジキャップ AWJアンカー用メネジキャップAWJ
1,998税込2,198
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
しめ縄 ミニ 神棚用 注連縄 正月 迎春 神棚の里しめ縄 ミニ 神棚用 注連縄 正月 迎春神棚の里(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
通常のしめ縄よりも細く短い、モダン神棚や小型神棚用のしめ縄です。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
サイズミニ外寸(cm)長さ52×太さ3
ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(首長プロケアブラケット)フジテック・ジャパン
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質ブラック
カーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール カーブ アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30レール長さ(mm)800×800×R300
PSサムターン非常装置H GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)本締錠HD(バックセット51、64、76mm)電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)SUS304
710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)710型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:扉厚:18~41mm 裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCOカラー針金 被覆カラー:ブラックTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
宅配ボックス 平和工業宅配ボックス平和工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。材質ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5投函タイプ上入れ上出し
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚 神棚の里【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 三社神棚神棚の里
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
神棚本体に神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀り出来るセット品です。 工事現場・現場事務所におすすめな定番の神棚セット。 神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容神棚本体(屋根違い三社 小)・神棚板中雲板セット2尺特上榊造一対・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)神鏡2寸八足台盛り塩用 清めの塩500g神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚本体】49.5×20×39、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:11.5×5.5×32/左右:10.5×4×27材質国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES シルファーベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ESシルファー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25関連資料(0.04MB)取扱説明書(0.29MB)
YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)万協(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
開閉シール左開 KAI 末広金具(SUEHIRO)開閉シール左開 KAI末広金具(SUEHIRO)
109税込120
1個
当日出荷
材質アルミ薄板テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒テープ地色板厚(mm)0.5
2×4サポート コの字型 24K ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24Kダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)カムラッチハンドルTOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属
ステンレス線 アイアイステンレス線アイアイ
649税込714
1巻
当日出荷
強度が強くサビにくい! 屋外に最適
材質ステンレス
フィットクッション #820 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フィットクッション #820FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
AliSTアリスト アルミパイプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト アルミパイプWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
アングル天板止 山口安製作所アングル天板止山口安製作所(10件のレビュー)
109税込120
1セット(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
片方が長穴なので、微調整できます。
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物