44ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,379件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントパイプ モリ工業ジョイントパイプモリ工業(2件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ストレート仕上ヘアーライン
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
欠品中
取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
ステン グラスマーク HL 30ミリ スリーナイン島野ステン グラスマーク HL 30ミリスリーナイン島野
229税込252
1個
当日出荷
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付寸法(Φmm)30仕上HL(スクロール)
鋳鉄製 格子蓋 第一機材鋳鉄製 格子蓋第一機材(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から15日以内出荷
材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
傾斜プレート フクビ化学傾斜プレートフクビ化学(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)120幅(mm)60
アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入りダイケン(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6897吊車複車
スタンダードハンドル WAKI(和気産業)スタンダードハンドルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
ステンレス柱受ボルト式 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受ボルト式ケイ・ジー・ワイ工業(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(ボルト)ステンレスSUS寸法M8仕上研磨
負圧作動レジスター NASTA(ナスタ)負圧作動レジスターNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
いこい(ドア換気口) ヒロセ化成品いこい(ドア換気口)ヒロセ化成品(15件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100
ドロップ丁番 アトムリビンテックドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
3方向調整丁番 アトムリビンテック3方向調整丁番アトムリビンテック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から5日以内出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
多段式フランス落 BEST(ベスト)[金物]多段式フランス落BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア材質ステンレス鋼寸法(mm)150取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)材質亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40
コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]コイン解錠表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
スーパースリムフード 100パイ NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイNASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
折戸金物 ガイド ハイロジック折戸金物 ガイドハイロジック(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
ブラケット ハイロジックブラケットハイロジック(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
郵便受けカゴ グリーンライフ郵便受けカゴグリーンライフ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
材質スチールブラック
ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)ワンタッチ床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から4日以内出荷
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
キーレックス800 長沢製作所キーレックス800長沢製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金
スライデックス 表示錠 ダイケンスライデックス 表示錠ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂仕様取付ビス付き付属品ストライクシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40
ラッチ ステンレス製 NewHikariラッチ ステンレス製NewHikari(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
強制換気用フード NASTA(ナスタ)強制換気用フードNASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AES樹脂
D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物D30ステンレスワンタッチランナー岡田装飾金物(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
家具用ダンパー LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
エッジシール LAMP(スガツネ工業)エッジシールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
D30用ランナーN 岡田装飾金物D30用ランナーN岡田装飾金物(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番328-5545寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
塩ビ壁用点検口 日大工業塩ビ壁用点検口日大工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個適合プラスターボード9.5mm、12.5mmオフホワイト
アウトセット戸当2型 アトムリビンテックアウトセット戸当2型アトムリビンテック(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼付属品(+)なべタッピンねじ4×25
吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM) アトムリビンテック吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ニッケル機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45種類レバーハンドル
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)ST戸当兼用帽子掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレブース等仕上HL
ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 義星蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
ツールダブルワイドフック ハイロジックツールダブルワイドフックハイロジック
989税込1,088
1個
3日以内出荷
大きなものもつれる、大型のフック1×4材をおくだけで棚として使用できますフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテックプッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)マグテック
369税込406
1個
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉・台所収納棚の扉・玄関吊り戸棚の扉など・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)56質量(g)8吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物