5ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,370件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
挿入型防虫網 AMI シルファー挿入型防虫網 AMIシルファー(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.05MB) (0.14MB)取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバーストップ角度約70~120°タイプパラレル型ストップストップ付
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
八角盛り塩セット 神棚の里八角盛り塩セット神棚の里(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
日本に昔からある厄除け方法が盛り塩。塩には強力な浄化の力があるとされ、古来から魔よけとして使用されてきました。『盛塩』は、小皿に粗塩を山型に盛り玄関に対で置くと、厄除けになるだけでなく、幸福は逃さず呼び込むとして、開運と千客万来の守護として古くから習慣がありました。
ドアスコープ ノーブランドドアスコープノーブランド(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
ステンレス J型フック ACE(エース)ステンレス J型フックACE(エース)(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
Jフック ダブル マジッククロス8Jフック ダブルマジッククロス8(2件のレビュー)
449税込494
1箱(2セット)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
ピアノ線 WAKI(和気産業)ピアノ線WAKI(和気産業)(39件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
139税込153
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
アームストッパー 高受型 アトムリビンテックアームストッパー 高受型アトムリビンテック(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
U字結束線 (10kg) モノタロウU字結束線 (10kg)モノタロウ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10kg)
当日出荷
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
ファスカル室名札用No.シール ACE(エース)ファスカル室名札用No.シールACE(エース)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から7日以内出荷
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。 透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。 施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルムサイズ(mm)H18
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ドアストッパー APLUS(クマモト)ドアストッパーAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質AR樹脂
ドアガード RYOBI(リョービ)ドアガードRYOBI(リョービ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アーム、受け座調整式種別外開き用
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ドアガード(ゴム付) RYOBI(リョービ)ドアガード(ゴム付)RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジョイント金具24型フラット TRUSCOジョイント金具24型フラットTRUSCO(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
ステンレスソケット(SUS304) フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)フジテック・ジャパン
129税込142
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304形状ソケット仕上ヘアライン
モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)モヘア#2500パック入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
489税込538
1パック
当日出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]ワンタッチ風量調整換気孔KRPユニックス[建築金物](20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
ニューSカン オープン工業ニューSカンオープン工業(3件のレビュー)
399税込439
1袋(6個)ほか
当日出荷
丈夫な金属製
材質
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番LAMP(スガツネ工業)
169税込186
1個
当日出荷
開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCOジョイント金具24型LステンレスTRUSCO(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物