建築金物 :「お正月の飾り」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
高さ(mm)700
材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。
材質青稲他
神様におそなえする神饌(お食事)をのせるための、高さのある台座です。より丁寧な形でお供えしたい時にお使いください。近年は、鏡餅やお月見団子をお供えするなど季節のおまつりに合わせてお求めになる方が多い神具です。
材質吉野ひのき
祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。