建築金物 :「かま 錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック鎌錠
防犯用補助錠金具
材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

WAKI(和気産業)面付本締鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質本体・座:スチール・ABS 穴径(Φmm)シリンダー切欠:18 アズワン品番64-5074-86 適合扉厚(mm)23~31
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm)33~40
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)H05 バックセット21~28mm 取付扉厚(mm)30~31
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼 適合扉厚(mm)28~36
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
材質亜鉛合金 タイプ丸座
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

HC-70 ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3801 仕上サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質アルミ 種別シリンダー錠 仕上アルマイトブロンズ ロック(ケース)H04 バックセット19.5mm 取付扉厚(mm)21~29
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
付属品キー3本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22~42
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
材質亜鉛合金 タイプ丸座
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
材質亜鉛合金 タイプ丸座
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質- 付属品カギ×3個 種別シリンダー錠 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 取付扉厚(mm)25~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプサムターン 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質- 取付扉厚(mm)25 ロック(ケース)H01 バックセット20.5mm 種別シリンダー錠
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠
材質亜鉛合金 取手握り玉
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)22~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)。扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm。 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)72 厚さ(mm)42
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)72
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途機械室、倉庫など 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,898 税込6,488
46日以内出荷

材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸 長さ(mm)100
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング