建築金物 :「たわみ防止」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm)テーブルトップ:最大3000 取付テーブルトップに埋め込み 材質ステンレス セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

スリットサイドネットのたわみを防止します
用途スリットサイドネット用のたわみ防止金具 材質スチール
1個
309 税込340
5日以内出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途テーブルのたわみ防止 寸法(mm)Φ50×6 材質ステンレス セット内容アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
1セット
31,980 税込35,178
23日以内出荷

強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止 取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め 仕上テンショナー本体:シルバーグレー 材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個 仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
1セット
99,980 税込109,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレルータージグ
フラットテンションストリップ用の加工治具です。
用途テーブルのたわみ防止
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

MIWAMIWA ND3R-BL.LN ST
エコ商品
扉厚33~35用 K側ライナー、たわみ防止ネジのセット
グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

スタックスツールス天板反り止め
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm)3 仕上マットブラック塗装 適合ビストラス4Φ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります