建築金物 :「つかまり棒」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに 材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2 付属品A4×40タッピングネジ:3本 サイズ35Φ
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質自然木+亜鉛合金 構造金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)50 寸法D(mm)55 寸法H(mm)73
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。 材質天然木(ゴム集成材) 付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個 厚さ(mm)30 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)60 エコマーク認定番号06115005
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9(駒谷)手すり用補強板 タモ材
エコ商品
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質タモ材 長さ(mm)4000 厚さ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状直止
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質ステンレス(SUS304) 寸法C(mm)80 仕上ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング