建築金物 :「とび口」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質AS
寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットの投入口部分のみです。
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50
表札ネームシール
ネームシール付き。
材質/仕上ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)156×44~69
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021
材質本体:ステンレス(SUS304)
色グレー
高さ(mm)120
タイプ屋内仕様、壁付・埋込
奥行(mm)280
間口(mm)360
材質(扉)アルミダイカスト
投入口幅(mm)332
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:27
取出口前
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
一枚の絵を思わせる、存在感。
絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。
正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。