建築金物 :「ねじ 収納」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)対応
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
セット内容2個入り、取付ねじ付き(丸木ねじΦ3.1x13:4本)
適合シリーズ12WL、15GLR、18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
1セット
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(丸木ねじΦ3.1x13:4本)
適合シリーズ12WL、15GLR、18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
セット内容1個入り、取付ねじ付き(丸木ねじΦ3.1x13:2本)
適合シリーズ12WL、15GLR、18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
1セット
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)22
付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3924
材質鋼(SPCC)
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー
付加機能なし
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。
テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)30
取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC)
付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)
トラスコ品番497-3861
質量(g)25
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)
付加機能なし
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)
材質鋼(SPCC)
質量(g)40
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
種類収納タイプ
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)294
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途キャビネット、車輌など
付属品十字穴付き皿小ねじM4×16
材質鋼(SPCC)
質量(g)25
仕上有色クロメート処理(3価)
アズワン品番64-8619-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1
タイプ気密
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)105
蓋材切断寸法586
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4
タイプ気密・断熱
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)70
蓋材切断寸法586
2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉棚受けは市販の1×4材または2×4材を使った突っ張り商品(1×4 アジャスター)または(2×4 アジャスター)専用の棚受けです。〈br〉片面にスペーサーがあるため、棚板をフラットに取り付けることができます。
材質本体:ABS、ネジ:スチール
色ホワイト
アズワン品番64-5264-52
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用
仕様補強2本
付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×16浅型収納ボックス×1収納ボックス吊り金具×1さら木ねじ(Φ3.1×20)×4
タイプスタンダード
収納量耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)75
蓋材切断寸法586
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉ジョイントは2×4材をカットした時の接合にお使いください。〈br〉ビス頭がでてしまってもかみあわせできるような形状です。〈br〉市販の2×4材を使った突っ張り商品(2×4アジャスター)の木材の長さが足りない場合に接合するジョイントになります。〈br〉このジョイントを使用すると14mm長さが長くなります。
材質本体:ABS、ネジ:スチール
色ホワイト
アズワン品番64-5264-51
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。
SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1
材質アルミダイカスト+塗装
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
対応商品把手取付ビス間が120mmの把手(メーカー・他社製品含む)、戸厚18~24mm
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
用途折れ戸・開き扉用
材質アルミ
ねじピッチ(mm)120
ねじ長さ(mm)33
ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)2
材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)
仕様ダブル
寸法(mm)25×65×75
質量(g)40
タイプ挟んで止める
取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様2バイヨウ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。