建築金物 :「のれんポール」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。