建築金物 :「アクリル 扉」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルレインボーハンドルを片面用として取り付ける為の専用ネジセットです。
適合扉厚(mm)30~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1セット
569 税込626
5日以内出荷

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 適合扉厚(mm)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 材質本体:鋼板製/扉:ステンレス 本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500 仕様標準/屋内型
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430 適合扉厚(mm)3~6 扉寸法(mm)W450×H700×t6以下 適合扉質量(kg)4以下
1個
809 税込890
4日以内出荷

ネームシール付き。
材質/仕上ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)156×44~69
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに! 安全荷重(kg)2 材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合扉厚(mm)10~45
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。
材質 ブラック 板厚(mm)3~5
1パック(2個)
549 税込604
当日出荷

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ等一式
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-2
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)338×38
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーなどに最適な、薄型メイルボックスです。何列・何段でも自由に組み合わせてレイアウトすることができます。ダイヤル錠の採用で扉の開閉に鍵は不要です。 A4サイズの郵便物も楽に投入できます。 扉はADC12(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装となります。
用途屋内仕様です。 材質SUS304 質量(kg)3.6 仕上No.4 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)334×27
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-2
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:ラッチロック錠。投入口:338mm×38mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)338×38
1台
22,980 税込25,278
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-2
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:シリンダー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)200 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)338×38
1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

田島メタルワークMAILBOX MX-6
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ。奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:334mm×40mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行151 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)334×40
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-6
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ。奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:334mm×40mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行151 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)334×40
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-6
ダイキャスト製扉薄型ユニットタイプ。奥行寸法が151mmと薄いため、あまり奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。堅牢なアルミダイキャスト製の凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:アクリル樹脂。投入口:334mm×40mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行151 材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)360 投入口サイズ(mm)334×40
1台
17,980 税込19,778
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-43
開閉音考慮型省スペースタイプ。何列・何段でも組合せが自由です。扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:262mm×32mm。前入後出 仕様投入・取出口:前入後出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行380 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)120 本体幅(mm)280 投入口サイズ(mm)262×32
1台
18,980 税込20,878
16日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前:ラッチロック錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34
1台
31,980 税込35,178
11日以内出荷

田島メタルワークMAILBOX MX-304
屋外集合薄型タイプ。集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t。錠前: シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:368mm×34mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行150 材質(扉)ステンレス 錠前シリンダー錠 本体高さH(mm)295 本体幅(mm)390 投入口サイズ(mm)368×34
1台
32,980 税込36,278
11日以内出荷

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で操作が簡単です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂 材質(本体)スチール
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)W250×D40
1個ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ 材質(本体)スチール
1台
79,980 税込87,978
16日以内出荷

特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色ステン セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX TAKURO
アパート向け自立型宅配ボックス。巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。戸数に合わせて台数を増やせます。
用途溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装。扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠 仕様投入・取出口:前入前出 ホワイト 材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 本体寸法(mm)奥行479 材質(扉)溶融亜鉛メッキ鋼板 錠前プッシュボタン錠 本体高さH(mm)1260 本体幅(mm)270
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷

田島メタルワークMULTIBOX GX36R
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上。扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠 仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前プッシュボタン錠 本体幅(mm)360
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX GX36R
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠 仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前プッシュボタン錠 本体幅(mm)360
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX GX36R
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上。扉:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠 仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠 ブラック 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前プッシュボタン錠 本体幅(mm)360
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ 材質(本体)スチール
1台
64,980 税込71,478
16日以内出荷

田島メタルワークMULTIBOX GX36R
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上。扉:ステンレス 焼付塗装 色:ブラック 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付 仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付 ブラック 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前プッシュボタン錠 本体幅(mm)360
1台
60,880 税込66,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX TAKURO
アパート向け自立型宅配ボックス。巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。戸数に合わせて台数を増やせます。
用途溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装。扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付 仕様投入・取出口:前入前出 ホワイト 材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 本体寸法(mm)奥行479 材質(扉)溶融亜鉛メッキ鋼板 錠前プッシュボタン錠 本体高さH(mm)1260 本体幅(mm)270
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で操作が簡単です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂 材質(本体)スチール
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX GX36K
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付 仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行280 材質(扉)ステンレス 錠前プッシュボタン錠 本体幅(mm)360
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂。ロック機構:マグネットキャッチ 材質(本体)スチール
1台
79,880 税込87,868
16日以内出荷

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX GX36R
郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上。扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付 仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付 ホワイト 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 材質(扉)ステンレス 錠前プッシュボタン錠 本体幅(mm)360
1台
60,880 税込66,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります