建築金物 :「アスファルトシート」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、よこ口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SS400 タイプねじ込み式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SS404 タイプ差し込式、たて口 防水層施工貼り代(mm)50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)100
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、よこ口 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)70.8 台座寸法(mm)140×140 筒径(Φmm)51
1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置 材質ステンレスSUS304 適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
1ケース(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)177 台座寸法(mm)200×200 筒径(Φmm)76
1箱(2個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)193 台座寸法(mm)Φ190 筒径(Φmm)60.5
1箱(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

尾崎亀商店KOステン脱気筒
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)210 台座寸法(mm)Φ180 筒径(Φmm)50
1箱(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本 適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:× 材質ステンレスSUS304
1ケース(2個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置 材質ステンレスSUS304 適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
1ケース(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります