建築金物 :「アトム 取手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
取手取手
材質亜鉛合金
シリーズアトリス
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
樹脂製のアーチ型の取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
取手取手
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
仕上アルマイトシルバー
取手取手
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)19
種類つまみ
適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。
つまみ径(Φmm)27.7
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手取手
間仕切折戸に最適なプッシュツマミと下がりの組合せです。
ツマミ部を押すとツマミは引っ込んで、下図のようにエスカッションの中に納まりますので、戸の表面をフラットな状態にしておけます。
引っ込んでいるツマミを押すと、ツマミが飛び出し、戸を開け閉めできる状態になります。
下がりは、立ち上がり寸法が低いため、折戸を折った時でも、取手が戸に当たって戸を傷つける心配がありません。
取付けねじが表側からも裏側からも見えないデザインになっています。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚24~32用)+皿小ねじ(M3×0.5×30)×1本(扉厚32~42用)+皿木ねじ(3.1×16)×1本
適合扉厚(mm)24~42
取手取手
材質ステンレス鋼
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本
仕上生地HL
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)17
種類つまみ
適合扉厚(mm)23~45
つまみ径(Φmm)20.7
材質(ハンドル)アルミ押出材
シリーズWSシリーズ
材質(脚部)亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルメッキ
推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手取手
亜鉛合金製のスタンダードな取手です。
用途屋内の家具や、建具の取手に。
適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50
有効ねじ深さ(mm)8
取手取手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金
サイズ90
種類引手
仕上シルバー塗装
有効ねじ深さ(mm)8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質ABS
セット内容左右1組
種類引手
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)アルミ押出し材
種類引手
材質(キャップ)ABS
有効ねじ深さ(mm)10
材質(ハンドル)アルミ押出材
材質(脚部)亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)10
取手取手
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。