建築金物 :「アルフレーム」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー 開口寸法(mm)417×652 切断寸法(mm)天井材:380×615
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

サイレントアルフレックス用の防塵ブラシ、垂直フレーム用、両面接着テープ付、垂直フレーム前面に貼付、
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)10000 取付接着剤付、木口に接着固定用 垂直フレーム前面に貼付 仕上グレー 材質合成ブラシ 仕様水平フレームプロファイル用、両面接着テープ付
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用の ダブル下部レール、床埋め込み固定用、下部
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)2500 取付埋め込み取付 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様タイプA
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

サイレントアルフレックス用のシングル下部レール、床埋め込み固定用、下部
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)2500 取付埋め込み取付 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様タイプA
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷

サイレントアルフレックス用の壁垂直調整プロファイル、シールプロファイル付、
用途アルミフレームガラス扉 仕上シルバーアルマイト、シールプロファイル:グレー 材質アルミニウム 仕様タイプC
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレ上部ガイド
サイレントアルフレックス用の 上部ガイド、扉パネル用:木、ガラスまたはミラー
用途アルミフレームガラス扉 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様タイプ:(I)
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用のダブル下部レール、床面接着固定用、ダブル下部レール
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)2500 取付床面接着固定 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様タイプA
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

サイレントアルフレックス用ののシングル下部レール、床面接着固定用、シングル下部レール
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)2500 取付床面接着固定 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様タイプA
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

サイレントアルフレックス用のオプション 固定クリップ、仕切桟用、バープロファイル用ドアパネル細分化用
用途アルミフレームガラス扉 仕上 材質プラスチック 仕様タイプ:(G)
1個
429 税込472
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用の 下部ローラー、スプリングとクリップイン機能付、トルクスネジT20 付、下部
用途アルミフレームガラス扉 取付TS20T-スターネジ付きで簡単に取付け用 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様スプリング荷重、クリップイン機能付き
1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 カバーキャップ、シングル下部レール用、シングルランニングレール用
用途アルミフレームガラス扉 仕上ヘアライン 材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

サイレントアルフレックス用のオプション ブレ止めパッキン、画材厚 5-6.4mm用、面材厚5-6.4mm用
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)3000×2 仕上透明 材質プラスチック 仕様タイプH
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉 材質プラスチック 仕様タイプ:(O)
1個
57 税込63
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用のアクセサリー、 ドアフォロワーセット(2個)、固定ネジ付、垂直フレーム 10対応、垂直フレーム 10 用
用途アルミフレームガラス扉 取付ネジ固定用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります