建築金物 :「アルミステンカラー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整 材質アルミ 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス 関連資料(3.22MB)
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅430 関連資料(3.22MB)
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷

コーワソニア物干 SA-700 Series
竿をかけたまま角度や高さを調節できます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL1239
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ130×50×54.5 仕上アルミステンカラー+ユニフロストステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
26,980 税込29,678
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ160×52×72.5 仕上レザー ブラック+アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
36,980 税込40,678
翌日出荷

コーワソニア物干 SA-07 Series
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL213
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ150×50×60 仕上アルミ ステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

用途引戸用、屋内用 仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)36~40(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL299
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ135×50×75 仕上アルミ ブラストステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
25,980 税込28,578
翌日出荷

仕様内外1組 材質/仕上陶器白茶釉+アルミ ブラストステンカラー 機能アートセーフ(手すり)対応、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
109,800 税込120,780
3日以内出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×52×72.5 仕上アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
27,980 税込30,778
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ163.9×50×74.05 仕上シリコンゴム マットスモーク+アルミ ヘアラインステンカラー 機能防静電 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
27,980 税込30,778
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×50×71.5 仕上アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
23,980 税込26,378
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL1015
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ135×50×68 仕上アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
19,980 税込21,978
翌日出荷

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ160×50×71.5 仕上レザー ブラック+アルミ ヘアラインステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
33,980 税込37,378
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×52×72.5 仕上ユニウッド マホガニー+アルミ ヘアラインステンカラー 機能抗菌性 防静電 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL777
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ160×50×71.5 仕上ユニウッド マホガニー+アルミ ヘアラインステンカラー 機能抗菌性 防静電 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
30,980 税込34,078
翌日出荷

UNION(ユニオン)UL101
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ113×47×74 仕上アルミ ユニフロストステンカラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
17,980 税込19,778
翌日出荷

・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物干 SA Series
寸法(mm)(ポール)40×43×850 材質(扉)【ポールブラケット受(Eブラケット受)】SUS304 材質(ポール)アルミ押出型材アルマイト仕上(ステンカラー)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様1セット(内外) 錠前別 ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途Luce用機能門柱 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×1900×80 質量(kg)4.6
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア物干 SA-300 Series
竿をかけたまま角度や高さを調節できます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーワソニア物干 SA-05 Series
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角 アズワン品番65-9342-02
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります