建築金物 :「アルミフラットバー 切断」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)10 厚さ(mm)1.0 仕上バフシルバー
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 長さ(mm)2000 幅(mm)35 厚さ(mm)1.5
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

用途床・壁のすきま材 材質アルミ 長さ(mm)4005 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)11.5
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途床・壁のすきま材 材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面B2シルバー仕上げ
材質アルミ 長さ(mm)4000
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 材質アルミ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングフロントの金物とセンターヒンジを連結するバーです。カットしてお使いください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 23kg 以下用
用途扉の取付け 長さ(mm)2500 仕上粉体塗装シルバー色 材質アルミ二ウム
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

スイングフロントの金物とセンターヒンジを連結するバーです。カットしてお使いください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 24kg 以下用
用途扉の取付け 長さ(mm)1900 仕上粉体塗装シルバー色 材質アルミ二ウム
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,998 税込7,698
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンを引き立てる、フラットデザイン
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) セット名カバートップⅡダブル正面付Mセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります