建築金物 :「アルミ・プロファイル」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント
長さL(mm)2500
板厚(mm)19以上
取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質アルミニウム
1個
¥6,698
税込¥7,368
21日以内出荷
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途板と板のジョイント
長さL(mm)2500
板厚(mm)19以上
取付3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質アルミニウム
種別ラウンド
1個
¥7,898
税込¥8,688
21日以内出荷
キャビネット吊金具の補強部品です。
材質アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理
タイプ重量用タイプ/側板固定 PAT.P
ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質ポリアミド(PA)
色ホワイト
質量(g)18
キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)
材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき
耐荷重(N)1960/2個
質量(g)250
Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075
アズワン品番65-7918-12
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Unitecnic リムロックタッチバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。ラッカー仕上げのバーですスチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー840 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5076
アズワン品番65-7917-87
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルマイト加工
材質アルミ二ウム
セット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
Slido フォールド 70 MF/VF用 HAWA ルーター加工テンプレート、ガイドとサスペンションの穴加工用、
用途折れ戸
仕上ハンドプロファイル:素地、ジグ:ブラウン
材質テンプレート:メラミン樹脂硬質コアパネル、ハンドルプロファイル:アルミニウム
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
仕様レールタイプ:2段引
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。