建築金物 :「アルミ自在物干金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ2段階調整。静音型
種類自在式 仕様自在・静音型 シルバー 材質(本体)アルミ 仕上アルマイト処理 首下長(mm)310 材質(スライドパーツ)樹脂
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整 材質アルミ 種類自在型 耐荷重(kg)100 仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。 種類自在式 仕様2段階調整 材質アルミ ブロンズ 仕上アクリル焼付塗装
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類自在式 材質アルミニウム(A6063S押出形材) シルバー 仕上アルマイト処理
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(自在型)
高さ2段階調整
種類自在式 仕様自在型 材質アルミ ブロンズ 仕上粉体塗装 首下長(mm)310
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
材質アルミ
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SUS410 ラスパートメッキ 7×75 ステンワッシャー付。 スイング物干、DXスイング物干、NEW DEXスイング物干、フラット物干、アルミ自在物干の取付に最適です。
仕様コンクリート下地用 付属品ステンワッシャー 材質SUS410 ドリル径(Φmm)6.4 引抜強度(kg)コンクリート/387(コンクリート圧縮強度21N/mm2)
1袋(4本)
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーム角度3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型 仕様固定型 材質アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上合成樹脂焼付塗装 首下長(mm)220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります