建築金物 :「エクスポストFS」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。
材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス
寸法(mm)本体:435×390×185
寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36
角度(°)取り出し:35
適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)
投函タイプ前入れ前取り出し
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×390
防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200
質量(kg)3.6
材質(フラップ)SUS304
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。