建築金物 :「カウンター脚」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 仕上塗装 関連資料(0.75MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 仕上樹脂化粧シート 関連資料(0.75MB)
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695 脚径(mm)19
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)テーブル脚(カウンター用) BK
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。スタイリッシュなデザインのテーブル脚は、カウンターテーブルやスタンディングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)430 質量(kg)6.4 BK 高さ(mm)895 奥行(mm)85
1セット
8,398 税込9,238
8日以内出荷

インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装) 長さ(mm)660 径(Φmm)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エイト(建築金物)テーブル脚
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。
材質スチール 長さ(mm)865
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

AIS (エイ・アイ・エス)テーブル丸脚4本セット BK
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。作業用テーブルやカウンターテーブルなどのハイタイプのテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)85 質量(kg)5.1 BK 高さ(mm)895 奥行(mm)85
1セット
6,998 税込7,698
8日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります