建築金物 :「カネソウ ルーフドレン」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
タイプねじ込式
戸建住宅のバルコニー用に最適です。
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用
寸法50・65兼用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38
質量(kg)1.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ差し込式
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。
種類よこ引き用
材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプみぞ幅100mm用
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105
適合パイプ呼び径50~100A
材質塩ビ
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ差し込式
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。
種類よこ引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用
寸法75
材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上(本体)樹脂系塗料塗装
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
タイプねじ込式
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25
適合パイプ呼び径30~75A
材質塩ビ
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
防水層施工貼り代(mm)100
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く
色黒
タイプ差し込式
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)150×120
適合パイプ呼び径50~100A
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン
品番AST-1など(推奨ストレーナー)
接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル
型打ち込み型
タイプねじ込み式、よこ口
寸法L1(mm)200
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。