建築金物 :「カムロック」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット
付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
バッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh
使用環境温度(℃)10~60
充電方式マイクロUSB 5V/0.5A
使用環境湿度(%)<90
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個
材質真鍮
仕上クローム
キー開錠時:抜けない
回転角度(°)90左回転
取付扉厚(mm)最大10
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
安全性の高いディンプルキー採用
付属品キーx2本 ナットx1個
材質真鍮
仕上クローム
キー開錠時:抜けない
回転角度(°)90右回転
取付扉厚(mm)最大10
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール
寸法(mm)42
板厚(mm)2
仕上ユニクロ(三価クロム使用)
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール
寸法(mm)49
板厚(mm)2
仕上ユニクロ(三価クロム使用)
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
YDカムロック・八万ロック用のカム
材質スチール
寸法(mm)39
板厚(mm)2
仕上ユニクロ(三価クロム使用)
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
セット内容枠、カム、受座、その他部品
仕上(本体)HL、(カム)ユニクロ
適合ガラス厚(mm)5~8
吊元左右兼用
1組
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
セット内容枠、カム、受座、その他部品
仕上(本体)#400、(カム)ユニクロ
適合ガラス厚(mm)5、6
吊元左右兼用
1組
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1組
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
セット内容枠、カム、受座、その他部品
仕上(本体)HL、(カム)ユニクロ
適合ガラス厚(mm)5、6
吊元左右兼用
1組
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
中間ロックにも使えます!上がり止め機能付き!
ピッキングされにくいディンプルキー採用!
仕上#600
適合厚さ(mm)硝子引戸5~6
1組
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
セット内容枠、カム、受座、その他部品
仕上(本体)#600、(カム)クローム
適合ガラス厚(mm)5~8
吊元左右兼用
1組
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1組
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
セット内容枠、カム、受座、その他部品
仕上(本体)#600、(カム)クローム
適合ガラス厚(mm)5、6
吊元左右兼用
1組
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1組
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右
材質鋼板1.6mm
仕上錆止め(グレー)
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右
材質ステンレス(SUS304)1.2mm
仕上ヘアライン
用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-300。1501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型
シリーズBMB脱着錠シリーズ
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
質量(g)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
34×26×3.5cm以内のメール便を受け取ることが出来ます。手をかけて開きやすい扉。カムロック錠付きで防犯面も安全。シンプルで無駄のないデザインなので、あらゆる住宅とも相性が良いです。
用途郵便物や新聞の一時受取りに
材質金属部:亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)4.15
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【受け取り可能サイズ】34×26×3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×12×41
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。投入口:366mm×55mm。前入前出。壁付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。投入口:366mm×55mm。前入後出。壁付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム。連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t。投入口:368mm×60mm。前入後出
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム。投入口:366mm×55mm。前入後出。ポール付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。ステンレスと黒色ゴムの採用によりエクステリアを演出します。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム。差入口プレート:ステンレス 鏡面仕上 1.5t。取手:硬質ゴム。錠前:カムロック。脚:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 目地/ネオプレンゴム。投入口:366mm×55mm。前入前出。ポール付
仕様カムロック
材質(本体)ステンレス
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。