建築金物 :「ガラス戸引き手」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)EKU 引手
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 シルバー系 高さ(mm)4.5 種類引手 仕上アルマイト処理
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上 種類戸引手 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類丸戸引手 寸法H(mm)0.5 仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)20×50
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります