建築金物 :「コーススレッド 20mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福井金属工芸鉄 木ネジ
額縁工作用金具
材質
1箱(10グロス)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

福井金属工芸ステンレス木ネジ
ステンレス製の木ネジ
材質ステンレス
1箱(1000本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質 長さ(mm)350 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)350
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各4本。
材質 長さ(mm)450 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)450
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)48 径(Φmm)【D1×D2】20×17 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEST(金物)225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)49 径D(Φmm)20 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)ステンレス関止
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様ビス付 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)19×50×20 ステンレス サイズ
1個
138 税込152
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質積層+真鍮 仕上金/ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ金具専用ねじ ステンレス
エコ商品
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個×5パック)
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:丸皿木ネジ2.7×16mm
用途家具用 ヘアライン
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け 開き角度(度)180 仕上サテン 材質真鍮 仕様左右兼用
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途玄関・勝手口等、円筒錠用 長さ(mm)180 幅(mm)26 厚さ(mm)15 ホーニング
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

材質:亜鉛。扉厚:30~36mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
用途引違い戸 長さ(mm)46.5 幅(mm)24 厚さ(mm)39 クローム
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm
長さ(mm)42 幅(mm)87 高さ(mm)42 仕上ヘアライン
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm
長さ(mm)46 幅(mm)46 高さ(mm)96 仕上ヘアライン
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。 スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。 ドアと床の間2~9cmまで対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール 寸法(mm)約54×158~228×98 シルバー 質量(g)300 取付高(mm)床面より20~90 日本緑十字社品番342031
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途家具用
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:100mm。扉厚:25~35mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠 長さ(mm)150 幅(mm)136 厚さ(mm)176 ヘアライン
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷

室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ 材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂 全長(mm)340/450/620 ホワイト タイプ天井取付け 種類室内天井取付(スポット型) 耐荷重(kg)8(1本あたり) リング内径(Φmm)42 関連資料製品図面(0.06MB) 調整タイプ3段階
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途引込戸の木口取手 仕上黄銅磨き
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途引込戸の木口取手 サテンニッケル
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:64mm。扉厚:30~42mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠 長さ(mm)130 幅(mm)100 厚さ(mm)176 ヘアライン
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:28~45mm。ファンクション: G、M、T、P。シリンダー:ウエハーシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60 ヘアライン
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左勝手。材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸 長さ(mm)85 幅(mm)44 厚さ(mm)21 サテンクローム
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

右勝手。材質:黄銅。付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途室内物入れ引戸 長さ(mm)85 幅(mm)44 厚さ(mm)21 サテンクローム
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途引違い戸 長さ(mm)50 幅(mm)71.5 厚さ(mm)124 クローム
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸 長さ(mm)150 幅(mm)88 厚さ(mm)124 バレル研磨
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm
用途室内ドア 長さ(mm)24 幅(mm)35 高さ(mm)30
1個
459 税込505
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm
長さ(mm)45 幅(mm)45 高さ(mm)60 仕上サテンクローム
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

材質 黄銅。バックセット 26mm。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm
用途一般住宅用室内引戸 長さ(mm)35 幅(mm)72.5 厚さ(mm)35
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります