建築金物 :「コーナー ガラス棚」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。
エメラルドグリーン(半透明)
硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。
横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。
タイプコーナー用5mm用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。
エメラルドグリーン(半透明)
硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。
横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。
タイプコーナー用8mm用
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
万一の衝突時には、硝子と人を保護します。
エメラルドグリーン(半透明)
硝子への衝撃をしっかり吸収できる厚口タイプ。
横方向に差し込むだけで、固定が可能です。
用途店舗ディスプレイの硝子棚・硝子やアクリルのパネル、間仕切など。
タイプコーナー用6mm用
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金
質量(g)275
付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8
仕様1組4個
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
重厚でしっかりとした強化ガラスと真鍮との組合せになったタオルバー付きガラスシェルフ(棚)です。
棚はコレクションコーナーにしたり化粧品を置いたりしてお使い下さい。
別売の棚枠(640770ガラス棚枠)を併用すれば、ラックに置いてある小物の落下防止に役立ちます。ガラスの厚み7.7mm!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)
材質受け部:真鍮/棚板:強化ガラス(7.7mm)
色金色
質量(g)約1900
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×96×125
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。