建築金物 :「サムターン錠 両側」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛合金 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

GIKEN(川口技研)両面サムターン錠
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様片面サムターン+片面サムターン 材質亜鉛合金 仕様1フロント・ストライク形状:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など シリーズ1502,1503シリーズ 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 適合厚さ(mm)28~38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠
材質亜鉛合金 タイプ丸座
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-30 ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ) 動画あり
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

セット内容旧:S8DL1344DSD6BOXA ブラック系 適合シリーズエアパス6型、普及タイプ
1セット(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

セット内容2006年9月仕様変更。旧仕様品は握り玉と箱錠(D1X81)をセットで交換してください。単品の交換は不可です。新仕様品は正面から取り付け用のねじが見えます。 シルバー 適合シリーズ204浴室ドア、ロンカラー浴室用、浴室ドアT型
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様表示錠+サムターン 材質亜鉛合金 艶消しブラック 適合扉厚(mm)28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト SG アズワン品番65-2288-27 錠前両面サムターン 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。
仕様(付属キー本数)5 シルバー 適合扉厚(mm)23~43
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空錠/サムターン 両側ケースハンドル
グリーン購入法適合
1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります