建築金物 :「スカイアーム」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物 種類壁付型 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 タイプAPL型 耐荷重(kg)30
1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物 タイプAP型 耐荷重(kg)30 仕様スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 種類壁付型
1組(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 サイズ(mm)400 材質アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型 エスコ品番EA951FB-75 材質アルミダイカスト 全長(mm)550 ステンカラー 耐荷重(kg)100(アーム水平時) ベース寸法(mm)45×160 取付穴径(Φmm)8 取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類壁付型 サイズ(mm)555 付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本 材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装 質量(g)810
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)689 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物 サイズ(mm)850×1726 セット内容ポール、アーム 材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装 質量(kg)2.5 ポール/シルバーアーム/ステンカラー
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

コーワソニア物干 SA-07 Series
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
1セット(2本組)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
本体寸法(mm)D40×H555×W4.5 材質ADC 仕上アクリル焼付塗装
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用 仕様支柱への取付 材質SUS304 適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
種類壁付型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)手すり子付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
1袋ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります