建築金物 :「スカーレットヒンジ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 形状通常型 材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類ガラス丁番 仕上鏡面研磨 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番 付属品取付けビス付き 寸法(mm)5 種類ガラス丁番
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430 適合扉厚(mm)3~6 扉寸法(mm)W450×H700×t6以下 適合扉質量(kg)4以下
1個
809 税込890
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります