建築金物 :「ステンレス 板 1mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。 材質/仕上ステンレス(SUS430)
1枚
99 税込109
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。 幅(mm)15 材質/仕上ステンレス(SUS430) 取付ねじM4 穴径(mm)6.8×4.2
1セット(10枚)
919 税込1,011
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
1個
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430 穴径4.2×6.8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア上部に引っ掛けて使用します。本品は板厚1ミリと薄いですが、ドア上部と鴨居との隙間が2.5mm以上必要です。ドア、鴨居が傷つく恐れがあります。。高価なものなどはかけないでください
安全荷重(kg)3 材質ステンレス
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS) 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フェンス金具(ステンレス)
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)35 幅(mm)35 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)5.5 ねじ径(mm)M5 板厚(mm)1
1セットほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンレス T字
エコ商品
材質はステンレスで錆びに強いです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 穴数5
1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴数6
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番283-1775 質量(g)140 板厚(mm)3 穴数3 長さL2(mm)50 幅W(mm)43 長さL1(mm)90 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セーブインダストリーステンレス扉用フック3個組
デッドスペースを有効活用!。扉などの板状の部分に挟み込んで取り付けるフックです。さびにくい18-8ステンレス。扉に引っ掛けるだけで、収納場所として活用できます。
仕様サイズ:60×60×35mm 重量:21g(1個) 材質:18-8ステンレス 耐荷重:約2kg アズワン品番65-3402-65
1組(3個)
729 税込802
欠品中

ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 穴数4個
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)13.5 板厚(mm)2.0 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
エコ商品
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスSUS304の平折です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 穴数4個
1個
80 税込88
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型
補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 板厚(mm)3 幅W(mm)25 寸法D(mm)6 穴径(Φmm)5 穴数6 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法E(mm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 穴径(Φmm)5 長さL(mm)120 板厚(mm)5 幅W(mm)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス二方面
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.6 穴径(mm)2.5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス一文字
材質ステンレス(SUS304)
1個
139 税込153
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm
エコ商品
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)18~28
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ステンレスSUS304の細身の十字金具です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨
1個
128 税込141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス金折
材質ステンレス(SUS304)
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。 質量(g)190 仕上BA材 アズワン品番64-6780-24 耐荷重(N)29.4
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン 厚さ(mm)1 ポール径(Φmm)ハンガーポール:20 耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合) 仕上ステンレス色 材質スチール セット内容ハンガーポール、ネジバー付 1 個スリーブ 2 個取付け部品 1 セット取付説明書 1 部 仕様ポールはカット可能
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります