建築金物 :「ステンレス 磨き」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼
材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)70
種類標準
奥行(mm)43
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)490
吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)42.5
種類標準
奥行(mm)45.7
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)130
種類標準
奥行(mm)69
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
【用途】家具などに使用するステンレス製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ10mm
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)90
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
用途ステンレス握りバー:L型(化粧カバー付)
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(mm)700×600
出幅(mm)90
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
用途小便器手摺:小便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600
握り径(Φmm)34
出幅(mm)600
用途小便器手摺:小便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×550×600
出幅(mm)600
用途洋便器手摺:スイング式
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
用途和便器手摺:和風便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×奥行D)(mm)800×800
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200
出幅(mm)550
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×600×500
出幅(mm)500
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850×600×550
出幅(mm)550
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600
出幅(mm)600
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)800
用途和便器手摺:和風便器用
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
寸法(奥行D×高さH)(mm)1000×600
出幅(mm)1000
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
用途軽量家具用ドア
幅(mm)30
厚さ(mm)1
色ステンレス磨き
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
用途床付戸当りNo.425用ストッパー
長さ(mm)24
幅(mm)103
高さ(mm)28
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304。付属アンカーボルト:C-1060(M10)。付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm
長さ(mm)57
幅(mm)57
高さ(mm)47
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手
材質(本体)黄銅
全長(mm)73
幅(mm)18
奥行(mm)10
材質(ケース)ステンレス鋼SUS304
取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm
取手取手
タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用
材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼
径(Φ)【丸鋼】19
寸法H(mm)150
仕上磨き
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き
材質ステンレス(SUS304)平鋼
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。