建築金物 :「スライドガラス レール」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、目隠し固定付き
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要 (接着固定)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック、亜鉛合金
セット内容ランニングギア 4 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個
仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
¥41,980
税込¥46,178
23日以内出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途ガラス引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック、亜鉛合金
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。