建築金物 :「スリット」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト 棚受け金具その他棚受
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9(駒谷)収納システム FKスリット
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995 種類U字溝 種別歩道用 幅(mm)耳:30 高さ(mm)27.3 穴径(Φmm)連絡穴:10 板厚(mm)2.3
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 ブラック 関連資料(2.62MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K9(駒谷)収納システム FKスリット
エコ商品
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)100×200×25 付属品フィルター1個、ビス4本
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーの形状が複雑で、セキュリティ性の高い錠です。開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ トラスコ品番855-5869 セット内容キー2本・施錠カム板 質量(g)76 取付板厚(mm)1~7 キー番号別番 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

床用樹脂製換気器材エアスリットN 別売部材
寸法(mm)100×11×25
1個ほか
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットサイドネットのたわみを防止します
用途スリットサイドネット用のたわみ防止金具 材質スチール
1個
309 税込340
5日以内出荷

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです 仕様本体のみ 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA) 幅(mm)81 高さ(mm)20 タイプスリットタイプ 寸法H(mm)20 耐荷重(kN)(集中荷重)2 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)60
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(通常枠/アンカー付) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです 仕様本体、通常枠/アンカー付 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)/アンカー:鉄 幅(mm)81 高さ(mm)20 タイプスリットタイプ 寸法H(mm)20 耐荷重(kN)(集中荷重)2 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)60
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様通常枠共(アンカー付) 材質樹脂 幅(mm)81 高さ(mm)20 溝幅(mm)60 適合荷重(kN)2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様吹出口枠(皿モミ仕様) 材質樹脂 幅(mm)81 高さ(mm)20 溝幅(mm)60 適合荷重(kN)2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(吹出口枠/皿モミ仕様) シマブン 動画あり
「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです 仕様本体、吹出口枠/皿モミ仕様 材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B) 幅(mm)81 高さ(mm)20 タイプスリットタイプ 寸法H(mm)20 耐荷重(kN)(集中荷重)2 適合荷重歩道用 隙間(mm)6以下 溝幅寸法B(mm)60
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 スリット寸法L1(mm)1167 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4 トラフ寸法L2(mm)1194 スリット質量(kg)2.2 トラフ質量(kg)2.6 総質量(kg)4.8
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 スリット寸法L1(mm)1167 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4 トラフ寸法L2(mm)1194 スリット質量(kg)2.2 トラフ質量(kg)2.6 総質量(kg)4.8 ベージュ
1セット
95,980 税込105,578
7日以内出荷

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 グレー
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式中央部排水
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)114 トラフ寸法W2(mm)144 トラフ寸法W3(mm)122.4
1セット
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類樹脂製スリット 排水方式端部排水 スリット寸法W1(mm)67.7 スリット寸法L1(mm)567 トラフ寸法W2(mm)94 トラフ寸法W3(mm)72.4 トラフ寸法L2(mm)594 スリット質量(kg)0.7 トラフ質量(kg)0.9 総質量(kg)1.6 ベージュ
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

スリットはプレーンタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式中央部排水
1セット
45,980 税込50,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリットはプレーンタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリットはノンスリップタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式中央部排水
1セット
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)118 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリットはノンスリップタイプです。配膳車・台車・ストレッチャー・車椅子などが通過できる強度です。スリット引上げ用ハンドル付。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー、エレベーターなどの出入口に フタの種類ステンレス製スリット 排水方式端部排水
1セット
43,980 税込48,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)118 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります