建築金物 :「ダム掛金」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠が使用できます
用途扉用止め金 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ダム掛金
材質/仕上鉄/黒塗装
1個
679 税込747
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
材質SUS316ステンレス
1個
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
材質本体/スチール 黒塗装
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーダム掛金
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。 材質/仕上鉄/焼付塗装
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質SPCC 仕様袋ねじ付 グリーン 仕上塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)37 質量(g)103 内径(mm)(丸かん)11.5 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1748 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)UC強力掛金
開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
材質鉄ユニクロ 仕上ユニクロメッキ
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セフティ ハスブ
黒色焼き付け塗装のカントリー金具
用途扉用止め金 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング