建築金物 :「テーブル 蝶番」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル 取付埋め込んでネジ止め 材質真鍮
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックミシン蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
全長(mm)30 材質 幅(mm)80 板厚(mm)1.5 ねじ穴数6 種類ミシン蝶番
1袋(2枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上アルマイト加工 材質アルミ二ウム セット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ 材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスコードテンショナーの固定用部材です。軟材または合板製テーブルトップのクロスコードテンショナーの固定用
用途テーブルのたわみ防止 寸法(mm)Φ50×6 材質ステンレス セット内容アンカープレート 4 個コード小穴用丸皿ネジ 4 個
1セット
31,980 税込35,178
23日以内出荷

強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止 取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め 仕上テンショナー本体:シルバーグレー 材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個 仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
1セット
99,980 税込109,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm)テーブルトップ:最大3000 取付テーブルトップに埋め込み 材質ステンレス セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

ハーフェレルータージグ
フラットテンションストリップ用の加工治具です。
用途テーブルのたわみ防止
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

ハーフェレルータージグ
テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービットの治具、あり継ぎ材用、長さ 1070mm
用途テーブル反り止め加工
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります