建築金物 :「トイレ 戸当たり」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)110 仕上ヘアーライン
1箱(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

BEST(金物)戸当帽子掛
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り 材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
1個
769 税込846
欠品中

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
用途ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に。 付属品取付ビス トラスコ品番206-6048 材質SUS/ゴム ブラック タイプ47
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)戸当兼用帽子掛
用途トイレブース等 材質(本体)SUS304+グレーゴム
1個
639 税込703
3日以内出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難の危険性が少ない形状。
用途公衆トイレ用の戸当り。 付属品スチール十字穴付A皿木ネジ2本 4×25(mm)2個 材質SUS304、ゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×21×95
1袋
739 税込813
3日以内出荷

トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 付属品なべタッピンネジ4×25mm 材質(本体)ステンレス鋼 SUS304 仕上ホーニング 材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公共用トイレに最適!(盗難防止用)
付属品A4×25丸皿 材質ステンレス+ゴム サイズ100
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

トイレブース(ラバトリー)用のドア用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)45.5×43 仕上ヘアーライン
1箱(20個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

トイレブース用金具・平付戸当。内開き・外開き兼用。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1個
399 税込439
翌日出荷

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

APLUS(クマモト)ST 平付戸当
エコ商品
用途トイレブース等 材質(本体)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじトラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

シブタニ戸当
笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
付属品呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本 材質ステンレス 仕上ショットブラスト
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SYS(シブタニ)戸当
パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
619 税込681
欠品中

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります