建築金物 :「トイレ個室鍵」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm)30 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム パネル厚(mm)12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

材質SUS304 付属品取付用ネジ 仕上ヘアーライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用) 材質亜鉛 ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

用途ラバトリーブース内開き 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm 適合扉厚(mm)30~40
1個
2,298 税込2,528
欠品中

材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き 材質亜鉛 付属品専用ストライク ストローク(mm)50 仕上シルバー 取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚 材質亜鉛ダイキャスト セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質黄銅+樹脂 シルバー 仕上サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 サテンゴールド タイプうちかぎタイプ(表示窓付) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-27
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります