建築金物 :「トオシ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途パイプの固定に 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ 形状直通
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)通し金具
適合TO-185S/TO-185M/TO-185L/TO-185LL 材質真鍮(クロームメッキ)
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APLUS(クマモト)A型ブラケット
用途パイプの固定に 材質亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側溝用グレーチングの受枠です。受枠のみ(通し枠)となります。
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンランク上の神棚をお祀りする方にお勧めの神棚セットです。裏板以外の全てを最高級桧の木曽桧で製作しており、材料から製作までの全てが日本国内で行われている純日本製です。社の左右に極太の丸柱が配置されており重厚な造りとなっております。扉には真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。欄干にも特別な仕上げを施し、三段の組高欄(くみこうらん)と言われる特別なデザインが用いられています。御神札は正面の扉を外してお納めします。
種別丸柱(中) 材質木曽ひのき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×25.5×40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:15.2×2×31、左右扉:11×2×31
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

側溝用ボルト固定式グレーチングの受枠です。受枠のみ(通し枠)となります。
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS316 全高(mm)57 角度(°)60 プレート寸法(mm)32×41 取付穴径(Φmm)4.5 アズワン品番65-2285-89 適合パイプ外径(Φmm)25
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化 ねじ径M6 長さ(mm)18 下穴径(Φmm)10 仕上 材質プラスチック (ポリアミド)
1セット(100個)
2,398 税込2,638
23日以内出荷

1個
225 税込248
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

U字溝用側溝蓋JBUNシリーズ適合の受枠です。
寸法W(mm)210 寸法C(mm)123 寸法D(mm)53 質量(kg/m)6 適合JBUN-15 種類U字溝
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ 長さ(mm)100 形状通しコーナー 高さ(mm)100
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板・補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング) 高さ(mm)350・400 質量(g)1700(1台あたり) 耐荷重(kg)30(1台あたり) 縦(mm)370 横(mm)765~920
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。
用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(4個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじゲンコ(通)
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。 材質亜鉛ダイカスト タイプトオシ
1セット(5個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。 材質亜鉛ダイカスト タイプトオシ
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途タオル掛けなどのパイプ受け。 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)6
1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじ横受
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途ステンレスパイプの固定に。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(5個)ほか
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。
用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。
用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。 材質亜鉛ダイカスト タイプトオシ
1セット(2個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。
用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。 材質亜鉛ダイカスト タイプトオシ
1セット(2個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。 材質ステンレス(SUS304) タイプトオシ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。 材質ステンレス(SUS304) タイプトオシ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじステンゲンコ(通)
RoHS
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。 材質ステンレス(SUS304) タイプトオシ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング