建築金物 :「ドアチエーン」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき 種類その他 チェーン長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。 材質(本体)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品M5×8トラス小ねじ(8本) 材質ステンレス 仕上ヘアライン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上ホーニング電解 ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
用途玄関扉の補助締まりに。 材質本体:鉄 仕上げ:クロメート クロメート
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

付属品頃ナベビス M5×8 8本 材質SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替用 ドアチェーンです。 今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要) ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる 既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。 賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。
材質本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ 本体サイズ(mm)180×33 チェーン長(mm)220 ホルダー寸法(mm)15×93
1セット
5,598 税込6,158
7日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアチェーンセット
セット内容チェーン×1、チェーン受け×1、ネジセット×1
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入) 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック
1,398 税込1,538
3日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアチェーン
セット内容チェーン×1、チェーン受け×1、取付ネジセット×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)防犯くさり
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

用途玄関等の出入口 材質黄銅 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要) ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる 既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能 材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ) シルバー
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

材質 本体:黄銅、鎖:ステンレス、カバー:レザー(黒)。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途玄関等の出入口 長さ(mm)25 幅(mm)145 厚さ(mm)20
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

付属品SUS皿木ネジ 4.5Φ×25:4本 材質SUS304 仕上ヘアライン
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質SUS304 仕上バレル研磨 チェーン径(Φmm)2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 仕上バレル研磨 チェーン径(Φmm)3
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒットハードウェアーステン用心鎖
用途扉用のドアチェーン 付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本] 種別HITパック2-009 材質ステンレス シルバー 仕上電解ホーニング
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードロックチェーンでロック
シルバー色の外開きドア用 チェーンでロックです。
付属品キー3本付き(リバーシブルキー) 材質本体/亜鉛合金(クロームメッキ仕上げ)、フロントプレート/SUS304、フック部/S45C(ニッケルメッキ仕上げ)、取付ネジ/ステンレス製、スペーサー/樹脂、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ) シルバー
1セット
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ハイロジックステンレス用心鎖
来客者との応対に。ドアチェーン。ドアガード
材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

エスコオリジナルセット商品です。
寸法(mm)【錠】34×48
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入) 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の革命的ドアストッパー。 ドアチェーンを付けたまま、すきまを開けることができ、室内に爽やかな風を通せます(節電eco対策にもつながります)。 これまでの吸盤では、外れやすかった凹凸面のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式だから、ズレにくく、はずれにくく、キズも付きにくい。 鉄製のドアはもちろんアルミ、木製のドアにも補助版なしで取りつけられます。
用途吸盤式のドアストッパーとして 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー 寸法(mm)約172×64×29 直径(Φmm)約62
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)14 全長(mm)135 奥行(mm)27
1パック
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリー抗菌・蓄光 ドアハンドルカバー
抗菌加工!。よく触れるところを簡単抗菌。シリコンゴムに抗菌剤を配合しているので、細菌の増殖を抑えることで接触感染対策になります。暗い所で光る!夜間・災害時に役立つ。暗闇で光る蓄光材を配当しているので、夜の停電など緊急的な災害時でもドアノブの位置がわかり、安全に避難できます。水洗いOK!簡単に付け外しができ水洗い可能なので、いつでも衛生的に使用できます。レバー型・丸型のドアハンドルに適応するチェーン型。シリコンゴムなので、滑りにくくしっかりと握りやすくなります。
仕様●本体材質:シリコーンゴム(抗菌加工、蓄光材入り)●抗菌剤Ag11000.25%・蓄光材2%配合●<レバーハンドル適応サイズ>レバーハンドル装着部の周囲約5~7cmまで●レバーハンドル長さ:約12cmまで●チェーンの内径:約1.4×1.4cm●<丸ノブハンドル適応サイズ>直径約9.5cmまで アズワン品番65-3402-33
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質ステンレス鋼 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番799-9003 セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)180 種類ナス環タイプ 穴径(Φmm)(鍵穴)10 寸法H(mm)40.5 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)89.7 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)12以下 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能南京錠対応 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック
エコ商品
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)131 種類ナス環タイプ 奥行(mm)43.3 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6777-23 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング