建築金物 :「ナス環フック」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼 トラスコ品番799-9178 セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30 質量(g)800 種類ナス環タイプ 奥行(mm)114.5 寸法H(mm)106 寸法A(mm)80 寸法B(mm)164 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS13) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)392 吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック
エコ商品
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)131 種類ナス環タイプ 奥行(mm)43.3 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6777-23 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質ステンレス鋼 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番799-9003 セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)180 種類ナス環タイプ 穴径(Φmm)(鍵穴)10 寸法H(mm)40.5 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)89.7 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)12以下 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能南京錠対応 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります