建築金物 :「ネジ鍵」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
付属品木ねじ(2.7×16mm)
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ
寸法(mm)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
仕上黄銅磨き
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上古代ブロンズ
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵A-333
仕上ニッケル
適合ガラス厚(mm)5~8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸
長さ(mm)150
幅(mm)88
厚さ(mm)124
色バレル研磨
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
つまみ式シリンダー錠です。回せば仮ロック、鍵を閉めればロックとなります。360X260X50mmのメール便が対応可能の上入れ前出しポストです。投入口約365X高さ55mmで大型メール便0角封筒、回覧板の大型サイズが投入可能。
付属品木ネジX4、プラグX4、鍵X2本
材質亜鉛メッキ鋼板
色本体:シルバー、扉:ブラウン
質量(g)3900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)410X190X320
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
サイズ【付属ネジ】M4、M5
対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~43
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色ヘアーライン
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×25.4
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手握り玉
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
付属品鍵3本
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプかぎつきタイプ
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所応接室、個室
主な用途応接室、個室
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)
仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:あり
色ダークグレー
容量(L)約75
耐荷重(kg)約50
本体質量(g)22000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650
対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱
鍵ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー
防水性なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
内蓋のみの点検口
標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。
厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス
付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個
仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装
適合荷重歩行用3.5kN/m2
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。