建築金物 :「バレル研磨」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)Jフック バレル研磨
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 付属品ネジ 取付穴数2 表面仕上げバレル研磨
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)ステン隅金
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。
1個
92 税込101
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
1個
特価
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 寸法B(mm)35 寸法C(mm)30 板厚(mm)3 寸法a(mm)9×20(長穴) 寸法b(mm)9×45(長穴)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2 仕上バレル研磨 幅(mm)36.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg)(扉)10以下 仕上バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ防火仕様 仕上バレル研磨 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー:樹脂 、 本体:ステンレス タイプ防火仕様 仕上カバー:グレー 、 本体:バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径M-8 トラスコ品番849-1527 質量(g)78 寸法L(mm)75 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)15 適合高さ(mm)38~55
1個
719 税込791
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス 勝手 仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 穴数4個
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上バレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中西産業下ツボ
一体絞り
材質ステンレス 仕上バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ステンレス 、 握り部:樹脂 タイプ防火仕様 仕上本体:バレル研磨 、 握り部:黒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります