建築金物 :「パイプ 32a」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 温度(℃)72
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4048 形状直通 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)85 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4049 形状直止 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)95 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂 形状キャップ
1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ 材質真鍮 形状二重ソケット
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
1個
38 税込42
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品4本付き 形状直止 仕上クロームメッキ
1個
319 税込351
当日出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 適合サイズ(mm)32 仕様回転止ねじ付 形状四方 仕上クローム
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品4本付き 形状直通 仕上クロームメッキ
1個
369 税込406
当日出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
6,393 税込7,032
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ブラケット
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3 材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ユニクロ
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ステンレス
エコ商品
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります